Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 170-009-173L000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02184467 品番170-009-173L000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 10.79mm●寸法: 30.8×12.6×10.79mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた圧着 / ポーク型D-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 軍用規格に対応した低価格の商用タイプシェル材質: ニッケル又スズ 必要なピンだけを簡単に接続可能 圧着 / スナップインコンタクト(別売り) ナイロン絶縁体の最小接触保持力: 10 lbs コンタクト定格電流: 5 A シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 230 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする