PCIE Samtec 1mmピッチ 164極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184476 品番PCIE-164-02-F-D-TH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 164●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする