Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの インダクタ(コイル)
Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 570mA, 46224C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
02184781
品番
46224C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
仕様
●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 570mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 4.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●シリーズ: 4600
RoHS指令(10物質対応)
対応