手動油圧式圧着工具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 02185775 品番 AKH150S
参考基準価格(税別)¥114,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

1〜2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押さえし、4〜5回のハンドル操作(14mm2)でスピード圧着。
戻りスピードわずか3秒

使用範囲(mm2)14、22、38、60、70、80、100、150 質量(kg)4.3 用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 仕様早送り機構付 JIS規格JIS C9711 全長(mm)500 トラスコ品番123-8809

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02185775
2016-11-18
用途:
電気配線
電気・ガス・熱供給・水道業

さすがロブテックスよく出来ています、サイズも多く対応しており活躍しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする