※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
UNF 3/8-24
注文コード
02187788
品番
N-RZ G7 3/ 8 - 24UNF P
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
UNF 3/8-24
ねじ径
UNF 3/8-24
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
G7
メーカー商品コード
NRZM7U06MP
1インチ当たり山数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります