※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
材質
ハイス_HSS
注文コード
02187964
品番
S-SP P2 M3X0.5 +15
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
4
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SSMQ3.0G
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります