※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 材質ハイス_HSS 注文コード02187982 品番S-SP P3 M10X1.25 +20
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法・呼び・材質など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)7 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 等級P3 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSSMR010N 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする