ROHM スピーカーアンプ D級 0.9W 表面実装 BD5469GUL-E2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02188430 品番BD5469GUL-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●アンプタイプ : Class-D●最大電力 : 0.9W●実装タイプ : 表面実装●標準シングル供給電圧 : → 2.5 → 5.5 V●パッケージタイプ : VCSP50L1●ピン数 : 9●標準ゲイン帯域幅積 : 250kHz●ROHM のモノラル Class-D スピーカアンプは、携帯電話や携帯型電子機器などに適した ALC 機能を内蔵しています内蔵デジタル ALC (自動レベル制御)機能 超薄型タイプのパッケージ 出力 LC フィルタは不要です ポップノイズ低減回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする