Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ROM-1212S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード02190216 品番ROM-1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり 奥行(mm)7.7 シリーズROM 定格電力(W)1 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)83 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする