ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02190311 品番SML-210VTT86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする