※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
材質
ハイス_HSS
注文コード
02190326
品番
SU-S-SP P2 M16×2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SSMQ016Q-SU
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。