ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 受動部品その他関連用品
ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, 2SC2412KT146R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02190365
品番
2SC2412KT146R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 200 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 180 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.1×2.9×1.6mm●ローム PNP小信号トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応