1002045 低汚染形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 02190986 1002045 低汚染形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 02190986

低汚染形ファインウレタンU100 硬化剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 02190986 品番 1002045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。
低汚染形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。
【ファインウレタンU100の特長】
1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。
2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。
3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。
5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。
6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。
7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。
塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。

用途
《適用下地》
セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板
《用途》
戸建住宅・マンション・商業施設など
《適用下塗り塗料》
ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーU
内容硬化剤:1.5kg 荷姿硬化剤専用缶 適合塗料ファインウレタンU100 塗料液 13.5kg 各色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1455mL 色相無色透明 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。
※鉄部には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料の塗っておく必要があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設の場合は、必ずシーラーを塗装してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする