3003616 防錆形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 02191011 3003616 防錆形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 02191011

防錆形ファインウレタンU100 硬化剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 02191011 品番 3003616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。
硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。
高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。
防錆形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。
【ファインウレタンU100の特長】
1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。
2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。
3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。
5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。
6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。
7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。
塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。

用途
《適用部位》
簡易的な一般鉄部
建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事
《用途》
戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など
内容硬化剤:1.5kg 荷姿硬化剤専用缶 適合塗料ファインウレタンU100 塗料液 13.5kg 各色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1492mL 色相無色透明 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。
※使用量はしっかり守ってください。特にさびが発生しやすい突起部やエッジ部の塗付量に注意してください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※希釈シンナーは塗料用シンナーAをご使用ください。冬季など乾燥が遅い時は、塗料用シンナーSAもご使用いただけます。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設の場合は、必ずシーラーを塗装してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする