3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589 3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589 3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589 3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589 3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589 3014350 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) 02191589

低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 02191589 品番 3014350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。
低汚染形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。
【ファインウレタンU100の特長】
1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。
2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。
3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。
5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。
6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。
7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。

用途
《適用下地》
セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板
《用途》
戸建住宅・マンション・商業施設など
《適用下塗り塗料》
ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーU
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg ND-012 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:115 機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5658 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6217mL 希釈率(%)5〜10 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 塗回数2 塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
注意
※鉄部には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料の塗っておく必要があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設の場合は、必ずシーラーを塗装してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする