HDL-5734 ロングタイプレインシューズカバー ヒロ・コーポレーション 02194547 HDL-5734 ロングタイプレインシューズカバー ヒロ・コーポレーション 02194547 HDL-5734 ロングタイプレインシューズカバー ヒロ・コーポレーション 02194547 HDL-5734 ロングタイプレインシューズカバー ヒロ・コーポレーション 02194547 HDL-5734 ロングタイプレインシューズカバー ヒロ・コーポレーション 02194547

ロングタイプレインシューズカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02194547 品番 HDL-5734
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

『ロングタイプレインシューズカバー』は、高い防水性と汚れ防止効果が魅力です。コンパクトに収納されているので持ち運びに便利で、カバンに入れておけば突然の雨にも対応できます。ワイドに開口するので靴を履いたままでも着脱しやすいです。雨だけでなく、雪の日や泥はねなども防ぎ、靴を清潔に保ちます。足首部分には水の侵入を防ぐ止水テープ付きで、さらに靴全体を覆うため、通常のレインシューズカバーよりも高い防水性を期待できます。

用途台風・水害、ゲリラ豪雨、洗車・園芸、野外イベント時の着用に。 サイズM 長さ(cm)靴底:26〜27.5 底幅(cm)対応靴底:10.5以下
注意
※本体の用途以外に使用しないでください。靴のサイズ(底の長さ、幅)を測定し、サイズをご確認の上ご購入ください。ヒールがある靴、金属の付いた靴、先のとがった靴、厚底の靴などにはご使用いただけません。尖ったものや鋭利な刃物などで傷をつけないようご注意ください。使用環境や体質によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。使い初めは材質由来の匂いがすることがあります。強く引っ張ったり、引掛けたりすると破損するおそれがあります。装着したまま、高温になる場所や火気には近づかないでください。洗濯機や脱水機、乾燥機などは使用しないでください。直射日光の当たる場所や高温になる場所には保管しないでください。小さなお子様の手の届かない所に保管してください。本製品が劣化した場合は、すみやかに新品との交換をおすすめします。ペットや小さなお子様の手の届かない所に保管してください。本製品は完全防水ではありません。雨水などが中に浸透することがあります。品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。廃棄の場合は各自治体の指示に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする