ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 ねじ径M4 注文コード02195838 品番SU-PO P2 M4 × 0.7
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など250種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 ねじ径M4 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)0.7 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状M6以下は突き出しセンタになります。 等級P2 ねじ長さ(mm)13 全長L(mm)52 タップの等級P級 食付き部の山数5山 表面処理OX(酸化処理) 加工通り穴用 シャンク径d(Φmm)5 ねじ長さl(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPUMQ4.0I
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28573118
2024-03-15
用途:
ステンレス板へのタップ加工
太陽ステンレス工業株式会社 様

クオリティはヤマワが一番と思われます。廉価に走ると良くない。

対象商品:
04581586
2021-08-01
用途:
ステンレスへのタップ作業
教育・研究機関

さすがYAMAWA製品です。ステンレスへの食い込みがよく、安心して作業ができました。

対象商品:
04581656
2020-10-16
用途:
タンク部品 上部リングや窓座のタップ立て sus316L
岡崎製作所 様 (製造業)

頭が平らなので危なくない。普通の材質なので使いやすい。
高級すぎる材質だと、同期式でないと使えないとか、手回しも無理だとか、タッピングでも戻りでも削れてしまうとかの心配があるので、(間違って使うと直ぐに折れてしまう)普通に使うには安心。
SUS304では問題ないが、SUS316Lでは、少し持ちが悪いのが難点。
スパイラルタップと共に普通に使っているが、問題ない。

対象商品:
04581561
2017-01-23
用途:
部品生産

品番指定での購入ですので、他店より早く、安く購入できているので満足しています

対象商品:
40764376
2022-09-25
用途:
特殊形状のナットの製作に使用
製造業

止まり穴でネジの製作に使用していますが、No10のネジで径が小さいものに対し先端の突き当たりが早いので、1山位底つき遅いほうが良いと感じました。

対象商品:
02195838
2019-02-10
用途:
タップ作成

よく切れます。
あたり前ですが、切れなくなれば、折れやすくなります。
六角軸タイプを作ってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40760106
2014-03-12
用途:
流れ作業
小吉プレス工業 様

今まで、購入してた工具屋より安くて良い。

対象商品:
04581166
2016-03-09
用途:
SUS303t30への通し加工
製造業

先に注文した他社のものはタップ先端の欠けができ、加工中の抵抗が大きくなったのでヤマワ製に変えたところ問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする