310-0-75 木柄普通ドライバー ベッセル 02196914

木柄普通ドライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02196914 品番310-0-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

普及型として広く愛用されている木柄ドライバー。
柄はマホガニー色、手ざわりがよく握りやすい形状。
刃先は、ショットブラスト仕上。

先端サイズ0 先端サイズ(#)0 全長(mm)170 軸長(mm)75 トラスコ品番124-7573 刃形+ 商品構成単品 材質(ハンドル)木製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02196966
2016-08-24
用途:
整備

問題なく使えるし値段も手ごろで良い。

対象商品:
02196957
2015-01-17
用途:
電子装置脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っているので、安心感が有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする