スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02197992 品番(OS)SP P2 M3×0.5(+15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P2 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPQ3.0G 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02197992 (OS)SP P2 M3×0.5(+15) 89673297 SP P2 M3X0.5 +15 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする