画像準備中

スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02198087 品番(OS)SP P3 M5×0.8(+20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)5.5 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 等級P3 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPR5.0K 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02198087 (OS)SP P3 M5×0.8(+20) 89673315 SP P3 M5X0.8 +20 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする