YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02198105
品番
(OS)SP P3 M8×1.25(+20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6.2
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPR8.0N
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02198105
(OS)SP P3 M8×1.25(+20)
89673333
SP P3 M8X1.25 +20
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました