STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード02198501 品番STM32F071CBT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする