STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(74個) 注文コード02198641 品番STM32F030F4P6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - TSSOP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 20●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 16 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●CANチャンネル数 - 0●イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする