曜日別特売
STM8S207RBT6 STMicroelectronics マイコン STM8S, 64-Pin LQFP STM8S207RBT6 STMicro 02198659

STMicroelectronics マイコン STM8S, 64-Pin LQFP STM8S207RBT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02198659品番STM8S207RBT6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 2.048 kB, 128 kB●最大周波数 : 24MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 0●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする