STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VET6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード02198905 品番STM32F407VET6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●幅 - 14.2mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする