STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02199167 品番RBO40-40G-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●方向性タイプ : 双方向、単方向●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 22V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大逆スタンドオフ電圧 : 20V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 37.5A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100μA●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする