仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 4●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32L152シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L152 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 最大8×40セグメントに対応するLCDドライバ 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応