PIP7Z エンビパイプカッタ 室本鉄工 02200694

PIP7Z エンビパイプカッタ 室本鉄工 02200694 PIP7Z エンビパイプカッタ 室本鉄工 02200694

エンビパイプカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02200694 品番PIP7Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできます。

切断能力
塩ビパイプ Φ26mm
一般管 VP20
水道管 VW20
電線管 VE22
種別カッター トラスコ品番111-1434 全長(mm)177 質量(g)310 適合替刃・カッターP7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする