STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202195 品番STM8S207C8T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.536 kB, 64 kB●最大周波数 : 24MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする