STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02202378 品番STM32F303CCT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする