SDRAM Micron 256MB SDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02203245 品番MT48LC16M16A2P-6A:G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様●メモリサイズ : 256MB●SDRAMクラス : SDR●データレート : 167MHz●データバス幅 : 16bit●アドレスバス幅 : 15bit●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 6ns●ワード数 : 16M●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 54●寸法 : 22.22×10.16×1.2mm●高さ : 1.2mm●長さ : 22.22mm●動作温度 Max : +70 ℃mm●Micron Technology DRAM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする