STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RCT7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード02203471 品番STM32F091RCT7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm●The STM32F091xB/xC microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 256 Kbytes of Flash memory and 32 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. The device offers standard communication interfaces (two I2Cs, two SPIs/one I2S, one HDMI CEC and up to eight USARTs), one CAN, one 12-bit ADC, one 12-bit DAC with two channels, seven 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F091xB/xC microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F091xB/xC microcontrollers include devices in seven different packages ranging from 48 pins to 100 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F091xB/xC microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする