YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02204466
品番
SP P2 7/16-20UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,990
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
7/16-20UNF
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
8.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
82
等級
P2
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02204466
SP P2 7/16-20UNF
09464271
SP P2 7/16-20UNF
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました