YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02205175
品番
SP P2 NO.6-32UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
No.6-32UNC
ねじ長さ(mm)
11
シャンク径(mm)
5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
52
等級
P2
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPQUN6J
突き出しセンタ有無
有
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02205175
SP P2 NO.6-32UNC
09464165
SP P2 NO.6-32UNC
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました