※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 材質ハイス_HSS 注文コード02207302 品番SP-OX P2 M3X0.5 +15
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び寸法・呼び・材質など185種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P2 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPQ3.0GX 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02207494
2020-02-13
用途:
、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする