※使用例
ホーザン
ホーザンの 基板実装用薬品
ホーザンの ゲル
ESDパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02208482
品番
B-18
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
460
用途
電子部品の輸送、保管。
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3553
材質
PS(カーボン入)
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目