937-2 電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部) 白光 02210275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

937-2 電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部) 白光 02210275 937-2 電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部) 白光 02210275

電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02210275 品番937-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高精度の温度制御。設定温度を専用カードでロック。
熱容量の異なるS・M・Lサイズのこての交換により、ワークに応じたはんだ付けが可能に。

セット内容
937ステーション、カード、こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
こて(Mサイズ、黒907/No.C1144、こて先B型No.900M-T-B付)
用途
こてSサイズ/微小部品や高密度実装基板に。
こてMサイズ/標準サイズ。こて先の形状が最も豊富で様々な作業に対応。
こてLサイズ/大型部品。設定温度をできる限り低くしたいときに。
消費電力(W)60 機能デジタル表示・エラーチェック機能 温度精度設定温度に対して±10℃、無負荷時リップル温度±1℃ 標準こて先B型 こて部全長(mm)190(除コード) こて部質量(g)44(除コード) ステーション外形寸法(mm)120(W)×93(H)×170(D) トラスコ品番127-9025 電源(V)AC100(50/60Hz) プラグ二極接地型プラグ ステーション質量(kg)1.3(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力50W(24V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 電源コード三芯ゴムコード 制御温度(℃)200〜480 温度設定方式(ロック方式)カードキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする