HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ吸煙器
HAKKO(白光)の 卓上式
卓上はんだ吸煙器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02210406
品番
No.493-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
処理風量が大きく、運転音は静か。
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
フィルター
活性炭量: 7g
最大吸着量: 2g
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
処理風量(m
3
/min)
0.93/1.07 (50/60Hz)
付属品
フィルター3枚
トラスコ品番
129-5012
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×270×168
フィルターサイズ(mm)
130(W)×130(H)×10(D)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02210406
No.493-1
33529133
FA400-01
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です