YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02213602
品番
LS-N-RS G6 L-100 M4 × 0.7 (P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
呼び寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
形状
c
ピッチ
0.7
溝数
4
シャンク径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
11
全長L(mm)
100
食付き部の山数
4
表面処理
窒化処理NI
食付
4
ねじ長さl(mm)
11
精度等級
G6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NRSM64.0IP10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。