MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02216611
品番
C-2400-50
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
50mm〜120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
50
トラスコ品番
119-9170
形状
固定
型式
C-2400型
ブレーキ
ナシ
質量(kg)
0.54
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
64
金具仕上
クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
70
取付座A×B(mm)
32×100