C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02216681 品番 C-1150-75
参考基準価格(税別)¥14,330 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
75-100mmEリングにて芯棒固定。

タイプL型 車輪径(Φmm)75 取付座A×B(mm)42.5×120 取付寸法X×Y(mm)95 穴径P(Φmm)15×11 トラスコ品番119-6855 形状固定 型式C-1150型 ブレーキナシ 質量(kg)1.3 材質(車輪)ダクタイル鋳物 車輪幅(mm)32 取付高(mm)95.5 金具仕上ユニクロメッキ仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02216654
2021-04-05
用途:
門扉の戸車
株式会社名央エンジニアリング 様

同製品の取替です。コロのみ変える予定でしたが、1カ所は軸棒とベアリングが癒着しているのが分かり4カ所全部枠ごと交換しました。取付穴1つに余裕があるので固定し易く、助かりました

対象商品:
02216654
2016-09-07
用途:
架台の滑車
製造業

滑りもよく、非常にいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする