オイルシリンジ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218623 品番 OS-200
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。

質量(kg)0.57 容量(mL)160 油槽径(Φmm)32 全長(mm)490 全高(mm)108 ノズル口径(Φmm)10 トラスコ品番112-9741 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ギアオイル等
製造業

数年使用。回数は10回未満。高いのに、ちょっと低粘度(75W90)だと漏れるようになった。

対象商品:
02218632
2022-01-20
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用にはオイル漏れもなく全く問題ありませんでした。この手のシリンジは、長く使っていると手元にオイルが漏れてきてしまいますが、耐久性は今後見ていきたいと思います。できればリペアパーツとしてオイルシールを供給してほしいと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
02218632
2021-07-01
用途:
ミッション・デフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち手がしっかりしていて注入しやすい。筒の部分にグリップや滑り止めあるともっと使いやすいと思うが自分で工夫できる範囲なのでお好みで。

対象商品:
02218632
2020-03-23
用途:
BMW R1200GS ギア、デフオイル交換

ギア、デフオイル交換に使用。注入口が垂直なので、これがないと難しいです。しっかりとした作りで、硬いオイルもなんとかなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02218614
2019-11-06
用途:
デフ・ミッションオイルの交換

頻繁に使うものではありませんが5年使いました。
恐らく中のゴムがダメになりました。吸えない・漏れる状態です。
毎回分解洗浄しないともたないんですかね。
メンテナンスキットを売ってくれるとありがたいです。

11人が参考にしています
対象商品:
02218632
2019-05-14
用途:
自動車のメンテナンス時
サービス業

デフオイルの交換には必須の商品です。
粘度が高くても、あまり力を必要とせず、注入することが可能です。
注入時のオイルの漏れ少なく、使いやすいです。
さすが、日本製と思わせる製品です。

3人が参考にしています
対象商品:
02218632
2019-04-20
用途:
建設機械のメンテナンス
株式会社藤田組 様

使用するのがギヤオイルである為か吸い込む時にかなり力が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
02218632
2018-11-19
用途:
乗用車のトランスミッションオイルやデフオイルの交換

漏れも少なく、使い易い。しっかりした造りなので、安心して使用できる。
吐出口先端に不使用時に被せるキャップが付いていると良いなと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする