※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの 刻印
TRUSCOの 刻印バラ
手打バラ刻印 英字(ケース入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02220172
品番
SKD-100EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、他社より3倍長持ちする刻印です。
対応材質
アルミ、真鍮、銅
(焼入れしていない)SS材、SC材、SKS材、SKD材、SKH材、SUS材
トラスコ品番
228-8524
質量(g)
180
文字
N
文字種別
英字
文字高(mm)
10
シャンク寸法(A×B)(mm)
16×90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02220172
SKD-100EN
08389263
SKD-100EN
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。