SKD-30EW 手打バラ刻印 英字(ケース入) TRUSCO 02222403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD-30EW 手打バラ刻印 英字(ケース入) TRUSCO 02222403 SKD-30EW 手打バラ刻印 英字(ケース入) TRUSCO 02222403 SKD-30EW 手打バラ刻印 英字(ケース入) TRUSCO 02222403

手打バラ刻印 英字(ケース入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02222403 品番SKD-30EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、他社より3倍長持ちする刻印です。

対応材質
アルミ、真鍮、銅
(焼入れしていない)SS材、SC材、SKS材、SKD材、SKH材、SUS材
トラスコ品番228-7269 質量(g)40 文字W 文字種別英字 文字高(mm)3 シャンク寸法(A×B)(mm)8×68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02222403 SKD-30EW 08388003 SKD-30EW 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO 1本 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする