3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-50B-0 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226831 UC-50B-0 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226831 UC-50B-0 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226831 UC-50B-0 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226831

5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字種別数字 文字0 質量(g)6.25 注文コード02226831 品番UC-50B-0
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498
この商品は文字種別・文字・質量など43種類から選べます 他の種類を見る

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 5.0mm
文字幅(B): 3.3mm
文字ピッチ(P): 4.3mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ

文字0 トラスコ品番473-8209 寸法(mm)5 質量(g)6.25 文字種別数字 呼称5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02227057
2021-12-23
用途:
バイク整備

セットだとかなりの値段になってしまうんで、バラ売りは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする