3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
文字種別英字
文字H
質量(g)6.25
注文コード02227005
品番UC-50B-H
参考基準価格(税別)¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
この商品は文字種別・文字・質量など43種類から選べます
他の種類を見る
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 5.0mm
文字幅(B): 3.3mm
文字ピッチ(P): 4.3mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ