※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
10
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
02227496
品番
ZET-B P3 M10×1.25
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.25
食付
3P
ねじ長さ(mm)
13
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETBMR010N
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。