※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
12
呼び寸法
M12×1.25
注文コード
02227532
品番
ZET-B P3 M12×1.25
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
M12×1.25
食付
3P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
10.85
山数
1.25
呼び
12
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETBMR012N
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。