※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
5
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
02227767
品番
ZET-P P3 M5 × 0.8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5×0.8
食付
5P
ねじ長さ(mm)
13
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
質量(g)
11
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
60
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETPMR5.0K
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.79MB)