※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
12
呼び寸法
M12×1.5
注文コード
02227803
品番
ZET-P P4 M12 × 1.5
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.5
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
38
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.6
山数
1.5
呼び
12
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETPMS012O
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(1.79MB)